Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-28590 FASCETTA FLESSIBILE 580X28 SOFTFIX XL (3 - 115-28590

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 28 mm

  • Bandlänge - 580 mm

  • Banddicke - 3.4 mm

  • Min. Haltekraft - 360 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026231518

Artikelnummer

HEE115-28590

Herstellernummer

115-28590

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

28 mm

Bandlänge:

580 mm

Banddicke:

3.4 mm

Min. Haltekraft:

360 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Schlitzraster

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi. Riapribili e riutilizzabili. Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio. La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita. Possibilità di legature strette anche in posizioneverticale: previene lo scivolamento. Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica. Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere. Lunga durabilità se usate in ambienti interni. Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20 °C). Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie