HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-11269 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 260X11 SRT260 - 115-11269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 11 mm
Bandlänge - 260 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Schlitzraster
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026108575
Artikelnummer
HEE115-11269
Herstellernummer
115-11269
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
11 mm
Bandlänge:
260 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Schlitzraster
Banddicke:
2.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
123 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
65...65 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


