HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-07189 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 180X7 SRT1807 - 115-07189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Schlitzraster
Packung
2500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026108551
Artikelnummer
HEE115-07189
Herstellernummer
115-07189
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Schlitzraster
Banddicke:
1.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
10...45 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


