HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-07010 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50RSF - 115-07010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 215 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660136221
Artikelnummer
HEE115-07010
Herstellernummer
115-07010
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
215 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
1.5...50 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


