HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-01900 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT18RSF - 115-01900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3 mm
Bandlänge - 132 mm
Farbe - farblos
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387210002
Artikelnummer
HEE115-01900
Herstellernummer
115-01900
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3 mm
Bandlänge:
132 mm
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
1...27 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


