HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00161 FASCETTA RIAPRIBILE 150X4.7MM, PA66W, NE - 115-00161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 150 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387118391
Artikelnummer
HEE115-00161
Herstellernummer
115-00161
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
5...36 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


