Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00004 FASCETTA RIAPRIBILE 196X4.8 GIALLO LR55R - 115-00004

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00004 FASCETTA RIAPRIBILE 196X4.8 GIALLO LR55R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 196 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 2...50 mm

  • Min. Haltekraft - 245 N

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026251660

Artikelnummer

HEE115-00004

Herstellernummer

115-00004

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

196 mm

Banddicke:

1.2 mm

Bündeldurchmesser:

2...50 mm

Min. Haltekraft:

245 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Linguetta speciale per una semplice e veloce riapertura. Disponibile in vari colori per applicazioni che necessitano di identificazione tramite codice colore. A dentatura esterna per minimizzare eventuali danni all'isolamento dei cavi. Queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali per le installazioni provvisorie o quando ci sia l'esigenza di aggiungere o rimuovere i cavi come ad es. nell'industria del packaging o del cablaggio.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie