HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00002 FASCETTA RIAPRIBILE 196X4.8 NERO LR55R - 115-00002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 196 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 50...2 mm
Min. Haltekraft - 245 N
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026251646
Artikelnummer
HEE115-00002
Herstellernummer
115-00002
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
196 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
50...2 mm
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


