Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00001 FASCETTA SPEEDYTIE 752X13,0 GIALLO RTT75 - 115-00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 13 mm

  • Bandlänge - 752 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bündeldurchmesser - 210...40 mm

  • Min. Haltekraft - 888 N

Packung

  • 5 ST

EAN

4031026229478

Artikelnummer

HEE115-00001

Herstellernummer

115-00001

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

13 mm

Bandlänge:

752 mm

Banddicke:

1.9 mm

Bündeldurchmesser:

210...40 mm

Min. Haltekraft:

888 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Carico di rottura di 888N (circa 90 kg). Lunghezza di 750 mm adatta ad un'ampia varietà di applicazioni. Può essere utilizzata per cablaggi paralleli. Facile da utilizzare con i guanti. Disponibile in giallo ed in nero. La SpeedyTie è ideale nel campo delle installazioni elettriche, in applicazioni del settore della ventilazione e del condizionamento. Può essere utilizzata per il giardinaggio, nei cantieri edili quando è necessaria una chiusura provvisoria, dai progettisti di allestimenti fieristici e dalle aziende di trasporto.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie