Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE114-01879 FASCETTA 100X2.5 HR-NATURALE T18R - 114-01879

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026198453

Artikelnummer

HEE114-01879

Herstellernummer

114-01879

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...22 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette per temperature di esercizio fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse misure per coprire diversi diametri di cablaggio. Bassa emissione di fumi in caso di incendio. La PA46 è un materiale igroscopico. Le fascette a dentatura interna offrono una forte tenuta sul cavo. Facili da installare sia a mano che con apposito attrezzo. Fascette a dentatura interna in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature fino a 195 °C (500 h). La poliammide 4.6è un materiale ben conosciuto nelle industrie automotive, ferroviaria e del bianco. Si raccomanda l'uso di un attrezzo installa fascette HellermannTyton per un'applicazione perfetta.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie