HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-03010 FASCETTA FISSAGGIO 160X3.5 NERO T30MR - 113-03010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 32...1.5 mm
Min. Haltekraft - 135 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026108186
Artikelnummer
HEE113-03010
Herstellernummer
113-03010
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
32...1.5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


