HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-01819 FASCETTA FISSAGGIO 110X2.5 NATURALE T18M - 113-01819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Banddicke - 1 mm
Bündeldurchmesser - 20...1.5 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660019159
Artikelnummer
HEE113-01819
Herstellernummer
113-01819
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
20...1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


