Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-56019 FASCETTA PER TUBI 205X4.7 NERO CTT60R - 112-56019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 205 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026201771

Artikelnummer

HEE112-56019

Herstellernummer

112-56019

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

205 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

267 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...45 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Il disegno arrotondato della testa assicura una tenuta perfetta intorno al cavo. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Disegnate per il fissaggio di tubi, condutture e cuffie a bassa pressione, queste fascette possono essere utilizzate in svariati settori, come l'automotive, l'elettromedicale, l'industria del bianco e le costruzioni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie