Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-00083 FASCETTA PA66HIRUV(REC) 262X9, NERA SPH2 - 112-00083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 262 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026774107

Artikelnummer

HEE112-00083

Herstellernummer

112-00083

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

262 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.26 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

800 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

25...62 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette con dentellatura esterna - superficie interna liscia con sistema antiscivolo a contatto con i cavi. Fascette di installazione con larghezza di 9 mm. Realizzate in poliammide riciclata al 100%. La bassa forza di inserimento consente un'installazione rapida e manuale senza attrezzi. Posizione di pre-bloccaggio disponibile prima dell'installazione finale. Design della testa a basso profilo, ideale per l'uso in spazi ristretti. Elevata resistenza meccanica. Disponibile in tre lunghezze (SPH 175, SPH275, SPH 350). Eccellente resistenza ai raggi UV (fino a 20 anni) per applicazioni all'esterno. Imballaggio facile per l'installatore: clip per cintura e aperture multiple. Prodotto fabbricato in Francia. Compatibile con altri prodotti: LOK01, LOK02. Le fascette a testa bassa della serie SPH soddisfano un'ampia gamma di esigenze. Possono essere installate sia all'interno che all'esterno, grazie alla loro resistenza ai raggi UV. Sono particolarmente apprezzate per le installazioni di vaschette portacavi enel settore edile. Queste fascette sono sempre più utilizzate anche nelle applicazioni industriali.