HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95339 FASCETTA IN ACCIAIO 838X12.3 MM MBT33XH - 111-95339
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 838 mm
Banddicke - 0.3 mm
Bündeldurchmesser - 12...254 mm
Min. Haltekraft - 2700 N
Packung
50 ST
EAN
5022660097201
Artikelnummer
HEE111-95339
Herstellernummer
111-95339
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0.3 mm
Bündeldurchmesser:
12...254 mm
Min. Haltekraft:
2700 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


