HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95080 FASCETTA IN ACCIAIO 230X10 MM MLT8SS10 - 111-95080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 10 mm
Bandlänge - 230 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - mehrfarbig
Bandverschluss - umbördeln
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660313028
Artikelnummer
HEE111-95080
Herstellernummer
111-95080
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
230 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
mehrfarbig
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
850 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
25...60 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


