HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95000 PROFILO PER MBT 15,0MM WIDE NERO LFPC150 - 111-95000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15 mm
Bandlänge - 25000 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
5022660514111
Artikelnummer
HEE111-95000
Herstellernummer
111-95000
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
15 mm
Bandlänge:
25000 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


