Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94148 FASCETTA IN ACCIAIO 362X7.9 MM MBT14HS - 111-94148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660137792

Artikelnummer

HEE111-94148

Herstellernummer

111-94148

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

mehrfarbig

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.3 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2000 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

17...102 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Serie MBT in acciaio inox AISI 304. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie