Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94120 FASCETTA IN ACCIAIO 330X5 MM MLT12SS5 - 111-94120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5 mm

  • Bandlänge - 330 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Bandverschluss - umbördeln

Packung

  • 10800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660312953

Artikelnummer

HEE111-94120

Herstellernummer

111-94120

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5 mm

Bandlänge:

330 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

mehrfarbig

Bandverschluss:

umbördeln

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

420 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

20...90 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta in acciaio inox riapribile serie MLT. Acciaio inox heavy duty AISI 316. Può essere riaperta e riutilizzata. Disponibile anche con rivestimento in poliestere che previene la corrosione dovuta al contatto fra materiali di natura diversa. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie