Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94000 PROFILO PER MBT 10,3MM WIDE NERO LFPC103 - 111-94000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 10.3 mm

  • Bandlänge - 25000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660514036

Artikelnummer

HEE111-94000

Herstellernummer

111-94000

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

10.3 mm

Bandlänge:

25000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyolefine (PO-X)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascettemetalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie