HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-93059 FASCETTA IN ACCIAIO 127X4.6 MM MBT5S - 111-93059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 127 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - mehrfarbig
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660020605
Artikelnummer
HEE111-93059
Herstellernummer
111-93059
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
127 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
mehrfarbig
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.3 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
12...25 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie