Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91400 FASCETTA IN ACCIAIO 630X5.0 MM MLT24SS5 - 111-91400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5 mm

  • Bandlänge - 630 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Bandverschluss - umbördeln

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026301570

Artikelnummer

HEE111-91400

Herstellernummer

111-91400

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5 mm

Bandlänge:

630 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

mehrfarbig

Bandverschluss:

umbördeln

Banddicke:

0.5 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

420 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

20...180 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta in acciaio inox riapribile serie MLT. Acciaio inox heavy duty AISI 316. Può essere riaperta e riutilizzata. Disponibile anche con rivestimento in poliestere che previene la corrosione dovuta al contatto fra materiali di natura diversa. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie