Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91181 FASCETTA INOX RIVESTITA 630X10.3 MLT24SS - 111-91181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 10.26 mm

  • Bandlänge - 630 mm

  • Banddicke - 0.7 mm

  • Bündeldurchmesser - 25...180 mm

  • Min. Haltekraft - 850 N

Packung

  • 100 ST

EAN

5016371006713

Artikelnummer

HEE111-91181

Herstellernummer

111-91181

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

10.26 mm

Bandlänge:

630 mm

Banddicke:

0.7 mm

Bündeldurchmesser:

25...180 mm

Min. Haltekraft:

850 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

umbördeln

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie