Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91180 FASCETTA INOX RIVESTITA 630X5.3 MLT24SSC - 111-91180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.26 mm

  • Bandlänge - 630 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - umbördeln

Packung

  • 27000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660313004

Artikelnummer

HEE111-91180

Herstellernummer

111-91180

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5.26 mm

Bandlänge:

630 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

umbördeln

Banddicke:

0.7 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

420 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Bündeldurchmesser:

20...180 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie