HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91000 FASCETTA INOX RIVESTITA 230X5.3 MLT8SSC5 - 111-91000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5.26 mm
Bandlänge - 230 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - umbördeln
Packung
84000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660019593
Artikelnummer
HEE111-91000
Herstellernummer
111-91000
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5.26 mm
Bandlänge:
230 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
umbördeln
Banddicke:
0.7 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
20...60 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie