HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85480 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SD6 - 111-85480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bündeldurchmesser - 31...1.5 mm
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660118463
Artikelnummer
HEE111-85480
Herstellernummer
111-85480
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bündeldurchmesser:
31...1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





