HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85395 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SSL5 - 111-85395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 135 mm
Bündeldurchmesser - 1.5...27 mm
Min. Haltekraft - 225 N
Betriebstemperatur - -40...150 °C
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SFT-Series
EAN
4031026193984
Artikelnummer
HEE111-85395
Herstellernummer
111-85395
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
135 mm
Bündeldurchmesser:
1.5...27 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


