HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85019 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 203X4,6 NAT IT5 - 111-85019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 28 mm
Bandlänge - 203.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026107196
Artikelnummer
HEE111-85019
Herstellernummer
111-85019
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
9.5...44.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie