Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-70110 FASCETTA RIAPRIBILE 770X8,9 NERO RLT150 - 111-70110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 770 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 900 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660019340

Artikelnummer

HEE111-70110

Herstellernummer

111-70110

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

770 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

670 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

28...225 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disponibile in colore nero e naturale. Disponibile in varie versioni di PA66, per usi interni, esterni e per alte temperature. Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Disponibile in varie lunghezze. Utilizzate in molteplici settori, queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali dove siano già previste delle modifiche. Questo include installazioni temporanee e in cui sono richieste l'aggiunta o la rimozione di alcuni elementi. Queste fascette riapribili sono comunemente utilizzate per assicurare attrzzatura scenica, organizzazione di cavi in caso di eventi all'aperto o di prototipazioni di cablaggi. Basta premere con un dito il dentino allungato per rilasciare la coda della fascetta.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie