Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-60119 FASCETTA PA66 275X4.6 NATURALE LK2A - 111-60119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 270 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bündeldurchmesser - 5...73 mm

  • Min. Haltekraft - 225 N

Packung

  • 12000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660018374

Artikelnummer

HEE111-60119

Herstellernummer

111-60119

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

270 mm

Banddicke:

1.4 mm

Bündeldurchmesser:

5...73 mm

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Disponibile in un ampio range di materiali e di misure. A dentatura interna per garantire una forte tenuta. Carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Per la legatura e ilfissaggio di cavi, tubi e tubazioni. La serie LK è simile alla serie T, ma offre misure intermedie per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie