Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-31000 TESTE PER NASTRO CONTINUO TELSH - 111-31000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 20.3 mm

  • Bandlänge - 15.75 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026106816

Artikelnummer

HEE111-31000

Herstellernummer

111-31000

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

20.3 mm

Bandlänge:

15.75 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1115 N

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyoxymethylen (POM)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Realizzato in poliacetato molto resistente (POM). Nastro continuo, distanziatori e teste (con dentini in acciaio inox). Fissaggio affidabile e sicuro, resistente nel tempo e ai raggi solari. E' adatto a qualsiasi diametro riducendo notevolmente lo stock.Queste robuste fascette di cablaggio sono particolarmente indicate in caso di legature di cavi, tubi flessibili o tubazioni di grandi diametri. Inizialmente studiate per il fissaggio di cavi aerei, o cavi multipli sospesi (quando utilizzate con i distanziatori), sono attualmente utilizzate in molti settori: dall‘industria chimica, alle costruzioni all‘installazione dei cartelli segnaletici stradali.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie