HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-25002 FASCETTA 565X12.5 NATURALE T250M - 111-25002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 565.3 mm
Banddicke - 1.9 mm
Bündeldurchmesser - 12...150 mm
Min. Haltekraft - 1115 N
Packung
500 ST
EAN
4031026312767
Artikelnummer
HEE111-25002
Herstellernummer
111-25002
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
565.3 mm
Banddicke:
1.9 mm
Bündeldurchmesser:
12...150 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


