HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-24805 FASCETTA 520X12.5 UV-NERO T250R - 111-24805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 515 mm
Banddicke - 1.9 mm
Bündeldurchmesser - 12...125 mm
Min. Haltekraft - 1115 N
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026293905
Artikelnummer
HEE111-24805
Herstellernummer
111-24805
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
515 mm
Banddicke:
1.9 mm
Bündeldurchmesser:
12...125 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


