HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-24601 FASCETTA 880X12.5 NERO T250L - 111-24601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 880 mm
Bündeldurchmesser - 254...12 mm
Min. Haltekraft - 1115 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
250 ST
EAN
4031026317724
Artikelnummer
HEE111-24601
Herstellernummer
111-24601
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
880 mm
Bündeldurchmesser:
254...12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja




