Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-14860 FASCETTA 365X7.6 UV-NERO T150R(H) - 111-14860

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026106533

Artikelnummer

HEE111-14860

Herstellernummer

111-14860

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

365 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

670 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

5...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Disponibile in un'ampia gamma di materiali e dimensioni. Elevata resistenza alla trazione con una forza di inserimento molto bassa. Viene utilizzata solo plastica di alta qualità per soddisfare gli obiettivi di riciclaggio. Fascette a dentatura interna per una forte tenuta delle legature. La coda ergonomica piegata offre un'installazione rapida e semplice. Facile applicazione sia manuale che con utensili applicatori. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie