Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-12066 FASCETTA 390X7.6 PROPILENE NERO - 111-12066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 387 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026311968

Artikelnummer

HEE111-12066

Herstellernummer

111-12066

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

387 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

535 N

Betriebstemperatur:

-40...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

5...105 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette in polipropilene per una maggiore resistenza chimica. Può sopportare temperature di funzionamento continuo fino a 115 °C. Diverse misure disponibili in nero e colore naturale. Le fascette in PP possono galleggiare sull'acqua. Materiale meno idroscopico, quasi nessun assorbimento d'acqua. Le fascette della serie T in polipropilene (PP) sono meno idroscopiche e offrono una resistenza chimica e un intervallo di temperatura più elevati rispetto alla poliammide 6.6 (PA66). Le fascette in polipropilene resistono a temperature di funzionamento continue fino a +115 °C. Queste fascette sono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie