HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-12002 FASCETTA 390X7.6 ROSSO T120R(E) - 111-12002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - rot
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
56000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660022715
Artikelnummer
HEE111-12002
Herstellernummer
111-12002
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
rot
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
3...100 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


