HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-05810 FASCETTA 150X4.6 NERO T50S - 111-05810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 35...1.5 mm
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
8000 ST
EAN
5022660018886
Artikelnummer
HEE111-05810
Herstellernummer
111-05810
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
35...1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





