Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-04890 FASCETTA 200X4.6 HIR(S)-NERO T50R - 111-04890

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 12000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660324192

Artikelnummer

HEE111-04890

Herstellernummer

111-04890

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette con elevata resistenza meccanica, di colore nero. Per la legatura di tubi e cavi. Disponibili in diverse misure. Elevata flessibilità, specialmente alle basse temperature. Fragilità ridotta. Fascette serie T in PA66HIR(S) - una poliammide ad elevata resistenza meccanica. Questo materiale ad elevate prestazioni è meno fragile e più flessibile anche alle basse temperature. Le fascette in PA66HIR(S) raggiungono requisiti maggiori nelle industrie chimiche, medicali o automotive.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie