Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-03009 FASCETTA 150X3.5 NATURALE T30R - 111-03009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 35...1.5 mm

  • Min. Haltekraft - 135 N

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660018800

Artikelnummer

HEE111-03009

Herstellernummer

111-03009

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

150 mm

Banddicke:

1.2 mm

Bündeldurchmesser:

35...1.5 mm

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie