HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02500 FASCETTA 240X2.8 NERO T25L - 111-02500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.8 mm
Bandlänge - 240 mm
Banddicke - 1.4 mm
Bündeldurchmesser - 65...1.5 mm
Min. Haltekraft - 110 N
Packung
12000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026298016
Artikelnummer
HEE111-02500
Herstellernummer
111-02500
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.8 mm
Bandlänge:
240 mm
Banddicke:
1.4 mm
Bündeldurchmesser:
65...1.5 mm
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


