Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02043 FASCETTA 205X2.5 PA66V0 BIANCO T18L - 111-02043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660319624

Artikelnummer

HEE111-02043

Herstellernummer

111-02043

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...55 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta bianca non propagante di fiamma. Conforme ai requisiti di bassa generazione di fumo (UL94 V0). Bassa emissione di gas tossici e acidi corrosivi in caso di incendio. Le fascette in PA66V0 sono disponibili in diverse dimensioni. Elevato indice di sicurezza a causa del basso rischio di incendio. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e guaine flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per quasi tutti i tipi di applicazioni, specialmente dove le norme di sicurezza sono elevate e la riduzione di emissione di fumi e gas tossici è richiesta. I prodotti in PA66V0 sono più utilizzati nelle aree del settore pubblico, in particolare nel settore ferroviario, dell'edilizia e della difesa.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie