HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01929 FASCETTA 100X2.5 NATURALE T18R - 111-01929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Bündeldurchmesser - 22...1.5 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
1000 ST
EAN
4031026104249
Artikelnummer
HEE111-01929
Herstellernummer
111-01929
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
22...1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja




