Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01922 FASCETTA 100X2.5 PROPILENE NATURALE - 111-01922

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 10000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026311715

Artikelnummer

HEE111-01922

Herstellernummer

111-01922

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

36 N

Betriebstemperatur:

-40...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...19 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette il polipropilene per una più elevata resistenza chimica. Resistenti a temperature fino a +115 °C. Disponibili in varie misure e due colori: nero e naturale. Grazie alla loro bassa densità, le fascette in PP galleggiano. Materiale a igroscopicitàmolto bassa, sostanzialmente non assorbono umidità. Le fascette serie T in polipropilene (PP) sono meno igroscopiche e offrono una resistenza chimica e una gamma di temperature più elevate rispetto allapoliammide 6.6 (PA66) standard. Le fascette in polipropilene possono resistere a temperature di esercizio continue fino a +115 °C. Queste fascette vengono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie