HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01917 FASCETTA 100X2.5 PROPILENE NERO - 111-01917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Bündeldurchmesser - 19...1.5 mm
Min. Haltekraft - 36 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026406107
Artikelnummer
HEE111-01917
Herstellernummer
111-01917
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
19...1.5 mm
Min. Haltekraft:
36 N
Betriebstemperatur:
-40...115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


