Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01676 FASCETTA RILEVABILE 4,6X200 CON RFID HF - 111-01676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660344794

Artikelnummer

HEE111-01676

Herstellernummer

111-01676

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

1.5...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette rilevabili al metal detector o raggi X con trasponder RFID (la rilevabilità dipende dalla specifica applicazione). Dispersione di contenuto metallico all'interno di tutta la fascetta. Per una gestione sicura dei processi produttivi. Colore blu per un riconoscimento visivo migliore. Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco. Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Robuste e resistenti ad ambienti difficili e processi di pulizia. Bassa Frequenza (LF - 125 kHz) - Sola lettura. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile. Le fascette RFID a contenuto metallico offrono una soluzione innovativa per una identificazione unica e veloce dei prodotti grazie al transponder RFID installato nella fascetta. Le fascette RFID a contenuto metallico presentano una percentuale di elementi metallici dispersi (rilevabili a metal detector o raggi-X) e sono state sviluppate per industrie particolarmente sensibili alla contaminazione da oggetti esterni. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di produzione alimentare o industrie farmaceutiche per supportare il controllo di qualità dei processi produttivi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie