Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01639 FASCETTA 4,6X200 RFID HF GIALLO T50RFIDC - 111-01639

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - gelb

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660344480

Artikelnummer

HEE111-01639

Herstellernummer

111-01639

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

gelb

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

1.5...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco. Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Robuste e resistenti adambienti difficili e processi di pulizia. Bassa frequenza (LF - 125 MHz) - Sola lettura. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile. Le fascette RFID forniscono una soluzione innovativa per una identificazione rapida e chiara dei prodotti. Le fascette in nylon sono dotate di chip RFID, combinando le caratteristiche di una fascetta con la tecnologia RFID. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, e per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie