HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01631 FASCETTA INOX A PUNZONE 369X8.9 MST360M - 111-01631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 369 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - mehrfarbig
Banddicke - 0.3 mm
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387109429
Artikelnummer
HEE111-01631
Herstellernummer
111-01631
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
369 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
mehrfarbig
Banddicke:
0.3 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1500 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
8...100 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


