Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01549 FASCETTA INOX A PUNZONE 207X5.9 MST200S - 111-01549

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.9 mm

  • Bandlänge - 207 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Banddicke - 0.3 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4944387105667

Artikelnummer

HEE111-01549

Herstellernummer

111-01549

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5.9 mm

Bandlänge:

207 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

mehrfarbig

Banddicke:

0.3 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

900 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

5...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

La serie MST è realizzata in acciaio inox 304. Nessun allentamento dopo il serraggio. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza alle vibrazioni. Eccellente resistenza chimica. Soluzione salvaspazio. Taglio sicuro (senza bordi taglienti). Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MST può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare leuscite di emergenza. Il sistema di bloccaggio a punzone è una scelta eccellente per tutti gli ambienti che richiedono elevata resistenza alle vibrazioni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie