HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01516 FASCETTA INOX RIVESTITA 681X16 MBT27UHFC - 111-01516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 16 mm
Bandlänge - 681 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1000 ST
EAN
5022660341694
Artikelnummer
HEE111-01516
Herstellernummer
111-01516
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
681 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.38 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
25...203 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie